Pompe à chaleur hybride murale avec appoint gaz condensation 6 kW et ECS micro accumulée 35 kW
Facilité d'installation Compatible avec tout type d'émetteurs grâce au départ à 80°C Interface de régulation textuelle et en couleurs pour une navigation intuitive Mise en service rapide grâce à l'Easy Start disponible sur l'interface de régulation Gain de temps à la mise en service grâce à Easy Gaz Control : calibration automatique des réglages gaz en fonction du type de gaz : G25, G20 ou propane
Durabilité Garantie 3 ans pièces et 1 an main d'œuvre (sous conditions) Corps de chauffe en inox, compresseur et échangeur de l'unité extérieure garantis 5 ans Fabrication française** dans notre usine, près de Lille
Facilité d'entretien et de maintenance Accès à 100% des composants par l'avant Option de remplissage automatique pour moins d'interventions Accès facile aux documentations techniques, codes erreurs et pièces détachées via l'Application Services Pro
Confort Maintien d'une température particulièrement stable dans le logement grâce à la régulation Atlantic Smart Adapt, qui permet une modulation intelligente de la température de départ de chauffage* ECS instantannée et disponible en continu grâce au maintien en température de l'échangeur à plaques de la chaudière La pompe à chaleur répond aux besoins tant que possible. Quand le besoin en chauffage est trop important , la chaudière assure le complément d'énergie Pilotage à distance et suivi des consommations grâce à l'application mobile et tablette Cozytouch
Accompagnement / Services Assistance technique Atlantic gratuite, basée à Merville proche de l'usine de production Extension de garantie 10 ans Le service n°1 du marché, à vos côtés de A à Z
Hybea
Gamme
Multiple de vente
COP à 7/35 °C selon EN 14511
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511
type de réfrigérant
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU)
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU)
charge en fluide réfrigérant préchargé
profil de soutirage
poids
Profondeur
Hauteur
Largeur